Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 327444/10
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :327444/10
Rubix :R721-4168714


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 24X35X7 A11 FKM 10/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 24x35x7 a11 fkm sachet 10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,96 € HT
/ sachet
25,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h