Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 318438/1
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :318438/1
Rubix :R721-4168767


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS RW 180X210X15 A11 FKM 1/SAC
Bague etancheite fpm forme as rw 180x210x15 a11 fkm sachet 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,15 € HT
/ sachet
110,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours