Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411322
Bague d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40411322
Rubix :9813-4004400
Fabricant :40411322


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 44 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 44X62X10 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague de renforcement métallique et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 44 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,37 € HT
/ 5 unités
284,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours