Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 138508/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :138508/5
Rubix :R721-4168944


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 90X140X13 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 90x140x13 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,62 € HT
/ sachet
28,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h