Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67019760
Bague d'étanchéité de l'arbre (W B S NBR 70 noir FSG)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :67019760
Rubix :4861-4025926
Fabricant :67019760


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 13 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME BS 80X100X13 DIN3760
Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique extérieur avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,84 € HT
/ unité
7,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours