Références
FAG :FRM320/10
Rubix :0255-1010632
Fabricant :0191712850000
EAN :4012801169387




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 320/10 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 300 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 320/10
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 320/10 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 300 mm |
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,37 € HT
/ unité
85,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours