Références
FAG :FRM240/5
Rubix :0255-1014675
Fabricant :0167299350000
EAN :4012801169219




Résumé technique
| Type | bague d'arret frm 240/ 5 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 228 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 240/ 5
Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe
Points forts
Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frm 240/ 5 |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 228 mm |
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Largeur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,61 € HT
/ unité
30,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours