Références
SKF :FRB 7/52
Rubix :0301-1010492
Fabricant :6211
EAN :7316570623390




Résumé technique
| Type | bague d'arret frb 7 / 52 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 47 mm |
Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 7 / 52 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arret frb 7 / 52 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 47 mm |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,10 € HT
/ unité
8,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours