Élément de fixation et d'attache FAG FRM200/10

Bague d'arrêt FRB

Voir les informations techniques

Références

FAG :FRM200/10
Rubix :0255-1010606
Fabricant :0190039190000
EAN :4012801169066
BAGUE D'ARRET FRM 200/10

Résumé technique

Typebague d'arret frm 200/10
Diamètre intérieur188 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRM 200/10


Les bagues d'arrêt FRB FAG sont conçues pour garantir une fixation fiable et sûre des composants, en empêchant le déplacement axial des pièces. Elles sont idéales pour les applications où une haute précision et une résistance à l'usure sont nécessaires.
Bagues d’arrêt, palier fixe

Points forts

Assurent un verrouillage axial efficace des composants.
Conception robuste pour une longue durée de vie.
Conviennent à une large gamme d'applications industrielles.
Faciles à installer et à entretenir.

Informations techniques


Attributs
Typebague d'arret frm 200/10
Diamètre intérieur188 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur10 mm
19,90 € HT
/ unité
23,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h