Élément de fixation et d'attache SKF FRB 12/215
Accessoires de palier
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FRB 12/215
Rubix :0301-1352517
Fabricant :201258
EAN :7316572244036

Détails articles : BAGUE D'ARRET FRB 12/215 SKF
Un roulement en position de centrage doit être fixé axialement dans le logement. Si la portée du roulement dans le logement et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (stabilisatrices) sont nécessaires. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de blocage.
Un roulement en position de palier fixe doit être fixé axialement dans le palier. Si la portée du roulement dans le palier et la largeur du roulement ne correspondent pas, des bagues d'arrêt (de stabilisation) sont requises. En général, deux bagues d'arrêt sont nécessaires par palier. Une bague doit être placée de chaque côté du roulement. Si une seule bague d'arrêt est nécessaire, elle doit être installée du même côté que l'écrou de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type | bague d'arrêt |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 202 mm |
| Diamètre extérieur | 215 mm |
| Largeur | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,09 € HT
/ unité
49,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
