Références
Novap :5180037
Rubix :4825-7101515
EAN :3306485180037

Détails articles : BAC PICK IN 28L TRANSLUCIDE
Réalisé en PEHD, le bac Pick-In est doté d'une large surface d'appui pour une grande stabilité, de crans d'ancrage pour une résistance, une stabilité et une sécurité accrue ou encore de piliers de renfort pour une forte résistance à l'écrasement. Il peut être équipé de séparation intérieure blanche et d'étiquettes.
Points forts
Forte résistance mécanique.
Dimensions adaptées.
Gain de place en position gerbée.
Poignées pour le transport ou l'accrochage latéral entre eux.
Dimensions adaptées.
Gain de place en position gerbée.
Poignées pour le transport ou l'accrochage latéral entre eux.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 28 l |
|---|---|
| Longueur | 404 mm |
| Largeur | 240 mm |
| Hauteur | 410 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,10 € HT
/ 10 unités
350,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours