Bac à bec Spartex 863344

Bac à bec

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :863344
Rubix :C600-7142279
EAN :3660338179228
BAC A BEC BLEU 28LITRES P 420XL 280XH 220MM

Résumé technique

Contenance28 l
Longueur420 mm
Largeur280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAC A BEC BLEU 28LITRES P 420XL 280XH 220MM


Bacs à bec en polypropylène très rigide.
Utilisation polyvalente : stockage, manutention, rangement, ...
Grande résistance mécanique, chimique (huiles et graisses) et thermique (utilisation de -30°C à +70°C).
Fond antidérapant, piliers de renfort pour une forte résistance à l'écrasement
Patte d'accrochage arrière pour fixation murale, poignée de préhension, porte-étiquette.
Disponible en 7 dimensions et 4 coloris.
Quantité par carton :
0,3L : 96
- 1L et 2L : 60
-3L : 48
- 8L : 24
- 16L : 20
- 28L : 6

Informations techniques


Attributs
Contenance28 l
Longueur420 mm
Largeur280 mm
Hauteur220 mm
Typebac à bec
Promotion
Au lieu de 32,13
31,50 HT
/ unité
37,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Contenance

Longueur

Largeur

Hauteur