Graisseurs - Accessoire / Pièce détachée Pressol 24110

Bac de vidange multi-usages

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pressol :24110
Rubix :5035-1090910
EAN :4103810241109
BAC DE VIDANGE ET DE NETTOYAGE NOIR 6L

Résumé technique

Typebac de vidange et de nettoyage noir 6l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BAC DE VIDANGE ET DE NETTOYAGE NOIR 6L


Multi-usages, incassable, poignées solides. Avec réhausse pour poser, égoutter et sécher le filtre à huile, déposer des pièces démontées. Bac empilable. Bec verseur. Contenance : 6 l. Dimensions (LxlxH) : 400x390x120 mm.

Applications

Pour la vidange ou le nettoyage de pièces.

Informations techniques


Attributs
Typebac de vidange et de nettoyage noir 6l
Matièrepolyéthylène
14,47 € HT
/ unité
17,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h