Références
Perma :107271
Rubix :6243-1436204
EAN :4061201058982




Détails articles : UNITE COMMANDE NOVA
perma NOVA peut être utilisé dans tous les domaines d'application entre -20°C et +60°C. Une durée de distribution de 1 à 12 mois peut être saisie via le bouton de réglage de l'unité de commande NOVA. L'unité de commande calcule ensuite la quantité de gaz nécessaire pour une distribution constante et sûre, en tenant compte de la température ambiante. perma NOVA se compose d'une unité de commande réutilisable, d'un NOVA LC rempli de graisse ou d'huile (avec soupape de rétention d'huile intégrée) et d'un couvercle de protection. Le NOVA LC est disponible en cylindrées 65 cc et 125 cc.
Unité de contrôle perma NOVA
Points forts
- Réglage de la durée de fonctionnement indépendamment de la température ambiante - Démarrage initial accéléré en un jour - Manipulation simplifiée et sûre - L'unité de commande NOVA est réutilisable - Utilisation universelle tant dans les zones froides qu'à des niveaux de température plus élevés - La compensation de température permet une utilisation à des températures ambiantes très variables/différentes - Raccord fileté stable grâce à la console de support intégrée - Lubrification sûre et permanente dans les zones explosives - Protection contre la poussière et les jets d'eau - Augmentation de la sécurité au travail
Applications
perma NOVA a été développé pour la lubrification monopoint des paliers à roulement et des rotules, des glissières de guidage, des boîtes de vitesses ouvertes, des crémaillères et des pignons, des joints d'arbre et des chaînes dans des zones où la température ambiante est très fluctuante (par exemple en cas d'utilisation à l'extérieur). Le système de lubrification est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau lorsque les différents composants sont correctement assemblés (IP 65). perma NOVA avec LC 65 cc est particulièrement adapté à la lubrification des moteurs électriques.
Informations techniques
Attributs
| Type | réaction électrochimique utilisant des cellules génératrices de gaz avec compensation électronique de la température |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,49 € HT
/ unité
82,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours