Graisseurs - Accessoire / Pièce détachée Simalube 230.5000
Simalube IMPULSE paquet de piles 6 V 2,3 Ah
Voir les informations techniquesRéférences
Simalube :230.5000
Rubix :4047-1299035
Détails articles : BLOC DE BATTERIES 6 V/2,3 AH
Bloc de batteries, 6 V, 2.3 Ah
Applications
Le bloc de batteries est la source d'alimentation du simalube IMPULSE.
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de batterie |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 € HT
/ unité
13,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h