Graisseurs - Accessoire / Pièce détachée Simalube 230-10100
Amplificateur de pression IMPULSE® Connect IC-S1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :230-10100
Rubix :4047-1475372
Fabricant :230-10100
Documents
Détails articles : AMPLIFICATEUR DE PRESSION SIMALUBE IMPULE CONNECT
Nouvel amplificateur de pression automatique pour les graisseurs Simalube.
Amplification de pression jusqu'à 10 bar.
Température d'utilisation -10°C à +55°C.
Filetage du raccord G 1/4" avec clapet anti-retour intégré.
Connexion Bluetooth via l'application "Simatec world of maintenance".
Configuration et contrôle les appareils en toute facilité.
Amplification de pression jusqu'à 10 bar.
Température d'utilisation -10°C à +55°C.
Filetage du raccord G 1/4" avec clapet anti-retour intégré.
Connexion Bluetooth via l'application "Simatec world of maintenance".
Configuration et contrôle les appareils en toute facilité.
Points forts
Indication de fonctionnement DEL (Vert/Rouge/Bleu) toutes les 10 secondes.
Applications
Toutes industries
Informations techniques
Attributs
| Type | amplificateur de pression |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,81 € HT
/ unité
220,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h







