Confinement secondaire/Rétention MDM MRGBI, Volume de rétention : 1050 l | Matière principale : Acier | Matière : Acier galvanis�
Bac de rétention 1050 litres
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MDM :MRGBI
Rubix :3537-6035868

Documents
Détails articles : BAC DE RETENTION PLASTIQUE 1050L 2490X1290X435 CAILLEBOT.GALVA
Les bacs de rétention en plastique sont particulièrement adaptés aux acides et bases. 100% polyéthylène, ils regroupent de nombreux avantages : légèreté, facilité de nettoyage, longévité, résistance à la corrosion et aux produits chimiques. Le bac de rétention MRPBI est adapté au stockage de 2 cuves de 1000 litres ou de 8 fûts.
Applications
Les bacs de rétention en plastique sont particulièrement adaptés au stockage en rétention des hydrocarbures et produits chimiques (hors solvants). Ils sont légers et faciles à nettoyer, et ne rouillent pas.
Informations techniques
Attributs
| Volume de rétention | 1050 l |
|---|---|
| Matière principale | acier |
| Matière | acier galvanis� |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 904,20 € HT
/ unité
3 485,04 € TTC
- Epuisé