Références
Spartex :7857847
Rubix :R600-5309522
EAN :3660338342547

Documents
Détails articles : BAC DE RANGEMENT ERGOBOX 2 116X161X75 MM
Bac à bec empilable en polypropylène noir.
Espace pour étiquette.
Quantité par carton :
- 116x112x75 : 48
- 116x161x75 : 36
- 116x212x75 : 24
- 170x240x126 : 10
- 204x340x155 : 8
- 333x500x187 : 5
Espace pour étiquette.
Quantité par carton :
- 116x112x75 : 48
- 116x161x75 : 36
- 116x212x75 : 24
- 170x240x126 : 10
- 204x340x155 : 8
- 333x500x187 : 5
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2 l |
|---|---|
| Longueur | 161 mm |
| Largeur | 116 mm |
| Hauteur | 75 mm |
| Type | bac de rangement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,89 € HT
/ unité
2,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
