Entraînement linéaire Festo DGST-25-40-E1A

Mini diapositive

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGST-25-40-E1A
Rubix :0326-2559741
Fabricant :8078875
EAN :4052568447069
MINI-CHARIOT DGST-25-40-E1A

Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-25-40-E1A


Points forts

Mini glissière compacte
Glissière et plaque d'arcade en un seul composant
Excellent rapport prix/performance
Forces d'avance élevées
Interfaces de montage symétriques
Conception simple avec interfaces de montage symétriques
Peut être utilisé sans composants d'amortissement supplémentaires

Applications

Électronique et assemblage léger;Construction de machines;Technologie de manutention

Informations techniques


Attributs
639,87 € HT
/ unité
767,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours