Références
Festo :FENG-32-320-KF
Rubix :0326-9113292
Fabricant :34497
EAN :4052568115258

Résumé technique
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 320 mm |
Détails articles : UNITE GUIDAGE FENG-32-320-KF
Unité de guidage FENG-32-320-KF avec guidage à recirculation de billes, protégeant contre la rotation, assurant une haute précision de guidage. Taille=32, Course=320 mm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes, Conception=Guidage
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 320 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
956,50 € HT
/ unité
1 147,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours