Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo ZBV-9-7

Douille

Voir les informations techniques

Références

Festo :ZBV-9-7
Rubix :0326-2570396
Fabricant :548805
EAN :4052568051815
DOUILLE JONCT. ZBV-9-7

Résumé technique

Typeprise de raccordement

Détails articles : DOUILLE JONCT. ZBV-9-7


Douille de jonction ZBV-9-7 Pour le montage de mini-chariots DGSL-12 et 16 sur un kit de base HMVZ-2 et un kit d'assemblage HMVY-1. Pour la fixation des pinces a serrage concentrique HGDT-25 et HGDT-35 sur le DGSL-16. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=1 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière douille=Acier

Informations techniques


Attributs
Typeprise de raccordement
95,30 € HT
/ 10 unités
114,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours