Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS1301FS-M5-04A

Avec indicateur compact, universel - AS*3*1FS-A

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS1301FS-M5-04A
Rubix :0338-2598708
Fabricant :AS1301FS-M5-04A
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS

Résumé technique

Type de raccordmétrique
Typerégulateur de vitesse de type universel
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS


L'utilisation de régulateurs de débit SMC avec des raccords à une touche intégrés minimise le temps d'installation, réduit la hauteur de montage et permet une conception plus compacte de la machine. Ces régulateurs de débit permettent de faire pivoter le corps pour faciliter l'installation. Disponibles avec des filetages de M3 à 1/2 pouces (NPT) et métriques R(PT), des tubes de 3,2 mm à 12 mm de diamètre extérieur (métrique) et de 1/8 à 1/2 diamètre extérieur (pouce), des coudes et des raccords universels en option (flexibilité accrue), ainsi que des entrées et sorties de compteur, ces régulateurs de débit sont conçus pour répondre à la plupart des applications.

Points forts

Filetage : Métrique, R ou NPort Taille : M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 3,2 à Ø 12 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2" Plage de pression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordmétrique
Typerégulateur de vitesse de type universel
Matièrepbt (corps a, corps de coude, aiguille, entretoise) ; laiton nickelé chimique (corps b, guide d'aiguille) ; hnbr (joint en u) ; nbr (joint torique, joint) ; pom (bouton, engrenage indicateur, arbre) ; acier inoxydable (ressort, clip) ; nbr/acier inoxydable (joint)
Sérieas-fsa
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
182,40 € HT
/ 10 unités
218,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours