Chaussures agroalimentaire Aimont 007GR0645

ASTER S2 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aimont :007GR0645
Rubix :3883-6070248
EAN :8022883447408
CHAUSSURE ASTER S2 SRC P45 NOIR TIGE WAT-OUT SEM.LIGHT PU

Résumé technique

EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ASTER S2 SRC P45 NOIR TIGE WAT-OUT SEM.LIGHT PU


Chaussures de sécurité basses type loafer, coloris noir. Tige en matière synthétique WAT-OUT®, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l’eau et au savon. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles. Première de propreté complète en polyuréthane et textile, anatomique et antistatique. Absorbeur de choc au talon. Perforation sur l’avant pied pour une meilleure respirabilité. Semelle de marche en PU mono densité, résistant aux graisses et produits de nettoyage. Très bonne résistance à l'abrasion. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200J.

Points forts

Matériau de tige soumis à un traitement spécial anti-tâche et résistant à de nombreux lavages.

Applications

Transport/Distribution - Hygiène/Agroalimentaire

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
Matièremicrofibre
81,28 HT
/ paire
97,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

45