Assis debout Spartex 865513, Piètement : Patins | Hauteur mini : 54 cm | Hauteur maxi : 79 cm
Assis-debout
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865513
Rubix :C600-6128158
EAN :3660338198113
Documents
Détails articles : ASSIS-DEBOUT 54-79 CM SUR PATINS, AVEC REPOSE-PIEDS
Assis-debout confortable, avec repose-pied et patins, pour soulager les travailleurs en station debout prolongée, que ce soit en atelier, production, laboratoire, comptoir...
Assise en polyuréthane noir avec dosseret et poignée intégrée, dimensions 320x360 mm.
Assis-debout réglable en hauteur par vérin à gaz. Rotation libre à 360°.
Repose-pied circulaire chromé réglable en hauteur
Piétement 5 branches en nylon
Patins antidérapants.
Assise en polyuréthane noir avec dosseret et poignée intégrée, dimensions 320x360 mm.
Assis-debout réglable en hauteur par vérin à gaz. Rotation libre à 360°.
Repose-pied circulaire chromé réglable en hauteur
Piétement 5 branches en nylon
Patins antidérapants.
Points forts
Pour les travaux en position debout
Informations techniques
Attributs
| Piètement | patins |
|---|---|
| Hauteur mini | 54 cm |
| Hauteur maxi | 79 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,69 € HT
/ unité
242,03 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

