Technique de connexion électrique -Accessoire Festo NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2

Câble

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2
Rubix :0326-2569074
Fabricant :566668
EAN :4052568057459
CABLE A CONNECTEUR FEMELLE NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2

Résumé technique

Typecâble de raccordement

Détails articles : CABLE A CONNECTEUR FEMELLE NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2


Câble à connecteur femelle NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2 Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Degré de protection=IP40, Température ambiante=-5 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Typecâble de raccordement
18,69 € HT
/ unité
22,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours