Conditionnement de l'air - Accessoire SMC AMH-EL850

Assemblage des éléments

Voir les informations techniques

Références

SMC :AMH-EL850
Rubix :0338-2090290
Fabricant :AMH-EL850
EAN :3618035576680
ELEMENT FILTRANT 0,01 MICRONS AMH-EL850

Résumé technique

Typedeshuileur micro avec pré-filtre

Détails articles : ELEMENT FILTRANT 0,01 MICRONS AMH-EL850


La série AMH est un séparateur de micro-brouillard de haute précision combiné à un préfiltre. L'AMH peut séparer et éliminer le brouillard d'huile de l'état d'aérosol dans l'air comprimé et éliminer le carbone ou la poussière de plus de 0,01micron. La série AMH est adaptée au séchage/nettoyage des instruments de mesure pneumatiques (micromètre à air) et des pièces de précision.
Cartouche de filtre

Points forts

Séparateur de brouillard micro avec préfiltre
Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
Taille du port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Les options comprennent : Matériau en caoutchouc fluoré, pression d'air moyenne (1,6 MPa), guide de vidange, sens d'inversion IN-OUT, pressostats différentiels, indicateur de service de l'élément et lavage de dégraissage.

Informations techniques


Attributs
Typedeshuileur micro avec pré-filtre
508,87 € HT
/ unité
610,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours