Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS4-AGC
Plaque de connexion MS4
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-AGC
Rubix :0326-2590438
Fabricant :526070
EAN :4052568083465
Détails articles : EMBASE-SET MS4-AGC MS4AGC
Sous-ensemble MS4-AGC De la série MS, avec filetage G. Taille=4, Série=MS, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température du milieu=-10 - 60 °C, Poids du produit=128 g
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion de la série ms |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,64 € HT
/ unité
46,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours