Conditionnement de l'air - Accessoire SMC AMH-EL250
Assemblage des éléments
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AMH-EL250
Rubix :0338-2087804
Fabricant :AMH-EL250
EAN :3618035576758
Détails articles : CARTOUCHE POUR AMH250 AMH-EL250
La série AMH est un séparateur de micro-brouillard de haute précision combiné à un préfiltre. L'AMH peut séparer et éliminer le brouillard d'huile de l'état d'aérosol dans l'air comprimé et éliminer le carbone ou la poussière de plus de 0,01micron. La série AMH est adaptée au séchage/nettoyage des instruments de mesure pneumatiques (micromètre à air) et des pièces de précision.
Cartouche de filtre
Points forts
Séparateur de brouillard micro avec préfiltre
Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
Taille du port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Les options comprennent : Matériau en caoutchouc fluoré, pression d'air moyenne (1,6 MPa), guide de vidange, sens d'inversion IN-OUT, pressostats différentiels, indicateur de service de l'élément et lavage de dégraissage.
Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
Taille du port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
Les options comprennent : Matériau en caoutchouc fluoré, pression d'air moyenne (1,6 MPa), guide de vidange, sens d'inversion IN-OUT, pressostats différentiels, indicateur de service de l'élément et lavage de dégraissage.
Informations techniques
Attributs
| Type | cartouche pour amh250 amh-el250 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,03 € HT
/ unité
88,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h