Conditionnement de l'air - Accessoire SMC Y600T-D

Entretoise avec support

Voir les informations techniques

Références

SMC :Y600T-D
Rubix :0338-2538998
Fabricant :Y600T-D
ENTRETOISE DE JONCTION T60 AVEC FIXATION MURAL

Résumé technique

Typeentretoise avec support

Détails articles : ENTRETOISE DE JONCTION T60 AVEC FIXATION MURAL


La série AC, économique et esthétique, vous permet de choisir une combinaison d'équipements de préparation d'air de style modulaire qui répond le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet de réaliser des économies d'énergie avec des débits plus élevés. La simplicité d'assemblage et d'entretien réduit les temps d'arrêt.

Points forts

Le nouveau modèle d'entretoise compacte avec support réduit l'espace d'assemblage
Entretien facile
Fixe les FRL en serrant les vis
Le joint torique prévient les fuites

Informations techniques


Attributs
Typeentretoise avec support
13,27 € HT
/ unité
15,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h