Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-RMV-EX

Connecteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-RMV-EX
Rubix :0326-2569377
Fabricant :563394
EAN :4052568099787
CONNECTEUR DE MODU LES MS6-RMV-EX X

Résumé technique

Typems6 connecteur de module

Détails articles : CONNECTEUR DE MODU LES MS6-RMV-EX X


Connecteur de modules MS6-RMV-EX de la série MS, exécution à protection antidéflagrant. Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=112 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière embase=Aluminium moulé sous pression

Informations techniques


Attributs
Typems6 connecteur de module
57,93 € HT
/ unité
69,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours