Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6243850-43/7, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Ascender s3 ci src
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6243850-43/7
Rubix :0491-6094744
Fabricant :6243850-43/7
EAN :3603836039052

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ASCENDER S3 P43 CI SRC
Intercalaire anti perforation (1100 N) FLEXIUM non métallique - ultra léger et très souple - amagnétique - isolant thermique - inaltérable - protège l'intégralité de la surface du pied. Tige en cuir et textile hydrofuges. Embout de sécurité 200 Joules ATHLETIC non métallique - ultra léger (50% plus léger que l'acier) - amagnétique - isolant thermique - inaltérable. Semelage PU/TPU : Absorption des chocs, Stabilité & Flexibilité.
Applications
Industries du papier.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,80 € HT
/ paire
129,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43