Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3201FS-G03-08
AS Régleur de Débit
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AS3201FS-G03-08
Rubix :0338-2254818
Fabricant :AS3201FS-G03-08
Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS-FS AS3201FS-G03-08
L'utilisation des régleurs de débit de SMC avec raccords intégrés réduit les temps d'installation, la hauteur de montage et permet de concevoir des machines plus compactes. Le corps de ces régleurs de débit peut pivoter ce qui facilite l'installation. Disponible avec des taraudages allant de M3 à 1/2 en pouces (NPT) et en mm R(PT), avec des diamètres extérieurs de tube allant de 3.2 à 12 mm (mm) et de 1/8 à 1/2 (en pouces), en version équerre ou droite (flexibilité accrue) et réglage à l'admission ou à l'échappement, ces régleurs de débit ont été conçus pour s'adapter à la plupart des applications.
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | g |
|---|---|
| Type | coudé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,55 € HT
/ unité
42,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours