Références
Freudenberg Sealing Technologies :40421958
Rubix :H768-4087041
Fabricant :40421958


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 83 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Détails articles : RACLEUR NBR SANS ARMATURE 75X83X4.7
Racleur nbr sans armature 75x83x4.7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 83 mm |
| Hauteur | 7 mm |
| Exécution | asob |
| Matière | 88 nbr 101 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,18 € HT
/ 5 unités
471,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours