Garniture de presse-étoupe Freudenberg Sealing Technologies PAKG-6210 12 X 12 AM BRSPR-
AROLAN 6210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :PAKG-6210 12 X 12 AM BRSPR-
Rubix :H768-4069853
Fabricant :24134416

Documents
Détails articles : TRESSE ARAMIDE AROLAN 6210 CARRE 12X12 15,9M (BO 3 KG)
AROLAN 6210 est fabriquée avec des fils d’aramide multi-filament à imprégnation PTFE et lubrifiant, particulièrement adaptée pour des applications avec fluides abrasifs. Pression de 25 à 200 bars, température -50 à +280° C, valeurs données suivant les applications.
Applications
Garniture d’étanchéité pour pompes rotatives et à pistons,
Informations techniques
Attributs
| Matière | aramide/ptfe |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 961,25 € HT
/ 3 boites
5 953,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours