Manodétendeur SMC AR30-F02E-D
AR20-D à AR60-D, Régulateur et régulateur avec fonction anti-retour
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AR30-F02E-D
Rubix :0338-2538975
Fabricant :AR30-F02E-D

Résumé technique
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
Détails articles : REGULATEUR AIR T30 1/4 0/8,5B MANO-INTEGRE-MPA
Régulateur de type modulaire Jusqu'à 0.85 MPa de pression de consigne Débit maximal jusqu'à 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Points forts
Conforme à la norme ISO 8573-1:2010 Jusqu'à 0.85 MPa de pression de consigne Débit maximal jusqu'à 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 8,5 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Type de réglage | poignée orientée vers le bas |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,75 € HT
/ unité
58,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours