Manille lyre et manille droite pour équipement de levage Codipro QL.DSR M20, Charge maxi d'utilisation CMU: 1700 kg | Diamètre: 20 mm
Anneau de levage Quick Lift DSR
Voir les informations techniquesRéférences
Codipro :QL.DSR M20
Rubix :N853-7325983



Détails articles : ANNEAU DE LEVAGE QL.DSR M20
Anneau de levage à double articulation en acier ou inox pour ancrage rapide.
Points forts
Temps de montage / démontage très rapide. Gain de temps de 80% lors du vissage par rapport à un anneau à visser traditionnel. Livraison avec certificats de conformités CE. Basculement de charges et levages avec angles autorisés. Hautes CMU.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1700 kg |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Modèle | ql.dsr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
593,33 € HT
/ unité
712,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
