Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik WA NIF 330,00 370,00 18,00 FP8034
Anneau de joint d'arbre (W A FKM 80 BROWN FNGS)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :WA NIF 330,00 370,00 18,00 FP8034
Rubix :4861-4028133
Fabricant :67048718


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 330 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 370 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 330X370X18 DIN3760
Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 330 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 370 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Matière | fepm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
666,98 € HT
/ unité
800,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours