Capteurs et manomètres - Accessoire / Consommable Sauermann 28122

Anémomètres à hélice

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sauermann :28122
Rubix :6656-2595863
Résumé technique
Typesi-coneskit3 avec lv110s et cone si-k25
Documents

Détails articles : SI-CONESKIT3 AVEC LV110S ET CONE SI-K25


Si-CONESKIT3, kit composé d'un thermo-anémomètre à hélice LV110S (0,3 à 35 m/s et 0 à + 50°C) et d'un cône de débit d'air : cône circulaire diamètre 260 mm (Si-K25) pour mesure de 10 à 400 m3/h en soufflage et en extraction. Redresseur de flux d'air intégré (nid d'abeille). LV 110 S avec sonde déportée à hélice Ø 100 mm, câble 2 m. Fonctions : vitesse, débit, débit aux cônes, température, moyenne automatique, hold, Min, Max, rétro-éclairage et auto-extinction. Livré avec housse souple pour le cône, sacoche de transport et certificat d'ajustage pour le LV110S.

Informations techniques


Attributs
Typesi-coneskit3 avec lv110s et cone si-k25
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
688,77 HT
/ unité
826,52 TTC
  • Epuisé