Capteurs et manomètres - Accessoire / Consommable SMC G46-7-02

Pressure gauge

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G46-7-02
Rubix :0338-2273470
Fabricant :G46-7-02
EAN :3618036103557
MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/0,7 MPA

Résumé technique

Typepressure

Documents

Détails articles : MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/0,7 MPA


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Pressure gauge

Informations techniques


Attributs
Typepressure
16,48 € HT
/ unité
19,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours