Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 2100180
Ancrage de toit autoportant à contrepoids 3M™ DBI-SALA®
Voir les informations techniquesRéférences
3M :2100180
Rubix :0520-6173257
Fabricant :7100313911
EAN :00648250171936
Détails articles : ANCRAGE A CONTREPOIDS ANCRAGE TOITURE + TOURILLON
Aide portable et réutilisable, pouvant être retirée et réinstallée facilement à un nouvel emplacement, pour une plus grande flexibilité sur le lieu de travail et des coûts totaux d’exploitation réduits ; compatible avec différents systèmes de liaison pour systèmes antichute, y compris longe absorbeuse d’énergie, antichute à rappel automatique ou système Rope-Grab, pour une polyvalence accrue. Ne convient pas à une utilisation avec des lignes de vie horizontales. ; système intégré d’absorption des chocs protégeant l’utilisateur et la structure en cas de chute et limitant ainsi la force d’arrêt de chute à un niveau sûr ; œillet d’ancrage pivotant intégré tournant à 360 degrés pour une plus grande liberté de mouvement des travailleurs ; modèle non pénétrant qui repose sur la surface de travail, de sorte que vous ayez beaucoup moins de souci quant aux dommages potentiels ; matériaux et accessoires durables mais légers, conçus pour des conditions de travail difficiles. Dispose d’une structure en acier et aluminium résistante à la corrosion pour une longue durée de vie ; conforme à la norme EN 795 type E ; protection antichute adaptée à un travailleur. Kit de levage vendu séparément - 2104190 ; comprend quatre plaques de base revêtues de PVC, conçues pour une durabilité accrue, une durée de vie plus longue et une meilleure résistance au glissement, ainsi que seize contrepoids de 20 kg chacun ; chaque contrepoids est doté d’une poignée de transport ergonomique pour une installation facile et la satisfaction de l’utilisateur ; cet équipement de sécurité est conçu pour être utilisé avec des équipements de protection individuelle (EPI) supplémentaires
Points forts
L’ancrage de toit autoportant à contrepoids 3M™ DBI-SALA® est un élément essentiel du système antichute personnel de votre équipe. Ce système d’ancrage convient à une protection antichute occasionnelle ou temporaire et offre un point d’ancrage sûr pour les travailleurs individuels opérant sur des toits plats ou inclinés jusqu’à cinq degrés. Ce dispositif d’ancrage autoportant est facile à installer et offre une résistance et une durabilité exceptionnelles pendant le travail. Convient aux surfaces en bois, béton ou bitume. Système autoportant pouvant être installé sur des toits plats ou inclinés jusqu’à 5 degrés et homologué pour une utilisation sur béton, membranes monocouches, membranes bitumineuses, profilés de toiture avec asphalte sablé et béton bitumineux coulé, pour une flexibilité accrue sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | ancrage de toit autoportant à contrepoids |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 337,40 € HT
/ unité
7 604,88 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours

