Tige d'ancrage Fischer 040855, Longueur utile: 50 mm
Ancrage à boulon FBN II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :040855
Rubix :3955-8005643
Fabricant :FBN II 10/50
EAN :4006209408551

Documents
Détails articles : GOUJON ATE FBN II 10/50 10X126 UE=20 (BOITE) / PRIX DU CENT
La fixation économique pour une utilisation flexible dans le béton non fissuré.
• Avec la profondeur d'ancrage standard, le FBN II atteint des capacités portantes maximales. Cela signifie : moins de points de fixation et des plaques d'ancrage plus petites• Si l'on utilise la profondeur d'ancrage réduite, cela diminue la profondeur du perçage et simplifie le montage• Le filetage long permet de compenser les tolérances des éléments. De plus, le FBN II convient aux montages avec espacement. Cela accroît la flexibilité• Montage simple grâce à quelques coups de marteau et un glissement minimal
L'ancrage à boulon fischer FBN II est un ancrage en acier destiné aux fixations économiques dans le béton non fissuré. Grâce au filetage long et aux deux profondeurs d'ancrage, l'ancrage à boulon fischer FBN II est particulièrement flexible d'utilisation. Outre le montage par pré-positionnement et le montage traversant, l'ancrage à boulon convient également au montage avec espacement. Dans la version en acier galvanisé, l'ancrage convient pour les garde-corps, les chemins de câbles et les consoles en intérieur.
Fonction :
• Le FBN II convient pour le montage en pré-positionnement et le montage traversant. Également adapté, sous conditions, au montage avec espacement• Avant le montage, positionner l'écrou hexagonal dans la position optimale. (La goupille d'enfoncement dépasse d'environ 3 mm de l'écrou hexagonal)• Lors de l'application du couple, le goujon conique est tiré dans le clip d'expansion et le serre contre la paroi du trou de perçage• Le marquage de la tête permet un contrôle simple de l'ancrage• Pour les montages en série, nous recommandons l'utilisation de l'outil de pose d'ancrage à boulon FABS
Points forts
• La profondeur d'ancrage standard atteint des capacités portantes maximales. Ainsi, moins de points de fixation et des platines d'ancrage plus petites sont nécessaires• La profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage. Cela réduit le travail de montage et augmente la flexibilité• Le filetage long permet de compenser les tolérances des pièces et de réaliser des montages en déport, augmentant ainsi la flexibilité• Peu de coups de marteau et le jeu minimal au serrage assurent un montage sensiblement plus simple• Le pion d'enfoncement protège le filetage contre les dommages et permet ainsi un montage et un démontage de la pièce rapportée plus rapide
Applications
• Structures en acier• Garde-corps• Consoles• Échelles• Machines• Portails• Façades
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur utile | 50 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,43 € HT
/ 20 unités
44,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de perçage
Longueur utile
50 mm