Tige d'ancrage Fischer 048284, Longueur utile: 30 mm
Ancrage à frapper EA II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :048284
Rubix :3955-8005638
Fabricant :EA II M 8 x 30
EAN :4006209482841

Documents
Détails articles : CHEVILLE BETON ATE EA II M8X30 UE=100 (BOITE) / PRIX DU CENT
L'ancrage à filetage interne avec collerette pour un montage par frappe simple.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Points forts
• La collerette emboutie empêche l'enfoncement excessif de la douille d'ancrage et garantit un montage par frappe sans problème• Le filetage métrique interne permet l'utilisation de vis ou de tiges filetées standard pour un ajustement optimal à l'application• L'outil de pose mécanique EMS permet, notamment pour les installations en série, un montage nécessitant moins d'effort• L'empreinte appliquée lors de l'expansion avec l'outil de pose EHS Plus facilite le contrôle de l'ancrage et offre une grande sécurité d'utilisation• Point de fixation à hef 25 mm empêchant la chute accidentelle de la cheville avant l'expansion• Idéal pour les applications à fortes charges
Applications
• Systèmes de sprinklers• Structures en acier• Machines• Consoles• Étançons de coffrage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur utile | 30 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,69 € HT
/ 100 unités
95,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h




