Tige d'ancrage Fischer 090248, Longueur utile: 86 mm
Ancrage lourd TA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :090248
Rubix :3955-8032144
Fabricant :TA M12
EAN :4006209902486




Documents
Détails articles : CHEVILLE A DOUILLE ATE TA M12 FIX.LOURDE UE=25 PRIX CENT
L'ancrage lourd, facile à monter, pour les fixations dans le béton non fissuré.
• Montage facile grâce à une faible énergie de pose• Faibles distances aux axes et aux bords grâce à une répartition uniforme des charges• Montage affleurant possible grâce à des liaisons vissées démontables• Grande flexibilité grâce à l'utilisation de vis et de tiges filetées commerciales• Homologation ETA pour le béton non fissuréLe fischer Schwerlastanker TA M est un ancrage à filetage intérieur en acier galvanisé pour montage en pré-positionnement. Lors du montage, le cône est tiré dans le manchon d'expansion et le serre contre la paroi du trou de perçage. Le capuchon en plastique protège le filetage contre l'encrassement. Le filetage reste ainsi libre. L'ancrage lourd est idéal pour la fixation de protections anti-chute, d'installations et de machines dans le béton non fissuré.Fonction :• Le TAM convient pour le montage en pré-positionnement• Lors de l'application du couple, le cône est tiré dans le manchon d'expansion et le serre contre la paroi du trou de perçage• Pour un montage correct, l'ancrage en pré-positionnement TA M doit pouvoir s'appuyer sur la pièce à fixer ou la tige filetée doit être contre-écrouée
Points forts
• La géométrie optimisée minimise l'énergie de pose et permet ainsi l'utilisation dans des espaces très restreints. Cela garantit une pose facile pour l'utilisateur• Le manchon à triple expansion permet, grâce à une répartition uniforme des charges, des faibles distances aux axes et aux bords. Cela rend le TA M-T très flexible d'utilisation• La liaison vissée démontable permet un démontage affleurant
Applications
• Structures en acier• Main courantes• Consoles• Échelles• Chemins de câbles• Machines• Escaliers• Portails• Façades
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 18 mm |
|---|---|
| Longueur utile | 86 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,03 € HT
/ 25 unités
272,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours