Références
Sunnex :15141
Rubix :0108-0043131

Détails articles : AMPOULE 24V-20W G4
Durée de vie de l'ampoule: 2000 heures.
Pour lampe halogène Séries HT et HS
Informations techniques
Attributs
| Tension | 24 V |
|---|---|
| Puissance | 20 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,71 € HT
/ unité
9,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
