Références
Sunnex :15140
Rubix :0108-0043130

Détails articles : AMPOULE 12V-20W G4
Durée de vie de l'ampoule: 2000 heures.
Pour lampe halogène Séries HT et HS
Informations techniques
Attributs
| Tension | 20 V |
|---|---|
| Puissance | 20 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,86 € HT
/ 2 unités
19,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
