Connectique pneumatique - Outil Balluff BAE00L9

Amplificateur de signal BAE00L9

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BAE00L9
Rubix :4239-2658186
Fabricant :BAE00L9
AMPLIFICATEUR POUR CAPACITIF BCS BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04

Résumé technique

Typeamplificateur pour capteur capacitif, , dimension : 10,5 x 45 x 75,5 mm, pnp/npn à fermeture/ouverture (no/nf) programmable, câble avec connecteur, m12x1, 0,30 m, pur, tension d'emploi ub = 12...30 vdc, ip40

Documents

Détails articles : AMPLIFICATEUR POUR CAPACITIF BCS BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04


Amplificateur de signal, Dimensions = 10,5 x 45 x 75,5 mm, Raccordement = Câble avec connecteur, M12x1, 0,30 m, PUR, Sortie de commutation = PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF) programmable, Fréquence de commutation = 100 Hz, Matériau du boîtier = PBT, Température ambiante = -10...70 °C, Tension d'emploi Ub = 12...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Classe de protection = IP40

Points forts

Amplificateur compact
Réglages et fonctionnements simples
Compatibles avec les têtes capacitives BCS…
Signaux TOR, analogiques ou IO-Link suivant modèles

Applications

Les amplificateurs Balluff permettent un réglage et une exploitation simples de nos têtes de capteur capacitives BCS.
À cette fin, vous disposez d'unités d'exploitation compactes avec signaux de commutation, valeurs analogiques ou fonctionnalité IO-Link, pour le montage sur rail.

Réglables en dehors des environnements critiques, les différentes options de réglage offrent des fonctionnalités étendues pour pratiquement toutes les têtes capacitives Balluff.

Informations techniques


Attributs
Typeamplificateur pour capteur capacitif, , dimension : 10,5 x 45 x 75,5 mm, pnp/npn à fermeture/ouverture (no/nf) programmable, câble avec connecteur, m12x1, 0,30 m, pur, tension d'emploi ub = 12...30 vdc, ip40
143,31 € HT
/ unité
171,97 € TTC