Références
Festo :DYSR-32-60-Y5
Rubix :0326-2568792
Fabricant :1138649
EAN :4052568227395

Détails articles : AMORTISSEUR DYSR-32-60-Y5
Amortisseur DYSR-32-60-Y5 Taille=32, Course=60 mm, Amortissement=réglable, Position de montage=indifférent, Détection de position=sans
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m37x1,5 |
|---|---|
| Longueur totale | 230 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
| Énergie maximale absorbée par cycle | 384 nm |
| Énergie max absorbée / heure | 330000 Nm³/h |
| Masse effective maximale | 600 kg |
| Vitesse d'impact maximale | 3 m/s |
| Matière du corps | acier |
| Longueur du corps | 76,5 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
901,50 € HT
/ unité
1 081,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours