Références
Festo :DYSR-25-40-Y5
Rubix :0326-2568793
Fabricant :1138648
EAN :4052568227388

Détails articles : AMORTISSEUR DYSR-25-40-Y5
Amortisseur DYSR-25-40-Y5 Taille=25, Course=40 mm, Amortissement=réglable, Position de montage=indifférent, Détection de position=sans
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m30x1.5 |
|---|---|
| Course du cylindre | 40 mm |
| Énergie maximale absorbée par cycle | 220 nm |
| Masse effective maximale | 400 kg |
| Vitesse d'impact maximale | 3 m/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
678,68 € HT
/ unité
814,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours