Amortisseur SMC RBC1412S
Amortisseur de chocs série RBC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :RBC1412S
Rubix :0338-2086820
Fabricant :RBC1412S
EAN :3618036250329
Documents
Détails articles : AMORTISSEUR DE CHOC M14 RBC1412S
L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
Amortisseur de chocs serie rbc
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m14 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,10 € HT
/ unité
139,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours