Références
Festo :YSRW-16-26
Rubix :0326-2244945
Fabricant :191197
EAN :4052568014896

Détails articles : AMORTISSEUR YSRW-16-26 191197
Amortisseur YSRW-16-26 Auto-réglable, avec courbe caractéristique progressive. Taille=16, Course=26 mm, Amortissement=(*autoréglage, *caractéristique douce), Position de montage=N'importe laquelle, Détection de position=Non
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m22x1,5 |
|---|---|
| Course du cylindre | 26 mm |
| Masse effective maximale | 50 kg |
| Vitesse d'impact maximale | 3 m/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,95 € HT
/ unité
302,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours